入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイル含浸スパイダーインサート |
カップリングサイズ | FC20 |
HP定格@ 100 RPM | 1.6 |
HP定格@ 1150 RPM | 18.2 |
HP定格@ 300 RPM | 4.8 |
HP定格@ 50 RPM | 0.79 |
HP定格@ 690 RPM | 10.9 |
HP定格@ 870 RPM | 13.8 |
マックス トルク | 1000インチポンド |
製品データシート | ボストンギア-j100.pdf |
使用可能な温度範囲(F) | -60~250 |
シャフト径範囲(インチ) | 1/2 to 1-1/2 |
タイプ | ボストブロンズ |
UPC | 781711080689 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。