BOSTON GEAR SSF726-20K-B7-GS1減速機C面140tc / 180c 20 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベース(Base) | オプション |
ベアリング | テーパーローラー |
ボア径 | 7 / 8 " |
デューティ | 洗い流します |
終了 | 316ステンレススチール |
フレーム | 140TC / 180C |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 1.5 |
最大出力トルク | 891インチポンド |
マックス トルク | 891インチポンド |
取り付け | 任意の位置 |
公称出力RPM | 88 |
公称比率 | 20:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.125 " |
出力シャフトの高さ | 2 15 / 16 " |
出力トルク@ 1 HP | 427インチポンド |
出力トルク@ 1.5 HP | 582インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 2 HP | 891インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 9.54 " |
オーバーハングロード | 1000ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | 左シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 2.62 " |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 19.33 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8483405050 |
原産国 | US |
モデル | 公称出力RPM | ボア径 | デューティ | 公称比率 | 出力軸径 | 出力シャフトの高さ | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F710-50-B4-G | 35 | 1 / 2 " | スタンダード | 50:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥132,019 | |
F710-40-B4-G | 44 | 1 / 2 " | スタンダード | 40:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥128,571 | |
F710-30-B4-G | 58 | 1 / 2 " | スタンダード | 30:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥132,019 | |
F710-20-B4-G | 88 | 1 / 2 " | スタンダード | 20:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥132,019 | |
F710-15-B4-G | 117 | 1 / 2 " | スタンダード | 15:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥133,288 | |
F710-10-B4-G | 175 | 1 / 2 " | スタンダード | 10:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥132,019 | |
F710-5-B4-G | 350 | 1 / 2 " | スタンダード | 5:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥131,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。