入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ベース(Base) | オプション |
ベアリング | テーパーローラー |
ボア径 | 1 / 2 " |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
フレーム | 42CZ |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 0.3 |
最大出力トルク | 55インチポンド |
マックス トルク | 55インチポンド |
取り付け | 任意の位置 |
公称出力RPM | 350 |
公称比率 | 5:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1 / 2 " |
出力シャフトの高さ | 1 5 / 16 " |
出力トルク@ 1/2 HP | 55インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 41インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 27インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
オーバーハングロード | 150ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 1" |
ウォームギアの材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8483405050 |
原産国 | US |
モデル | 公称出力RPM | ボア径 | デューティ | 公称比率 | 出力軸径 | 出力シャフトの高さ | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F710-50-B4-G | 35 | 1 / 2 " | スタンダード | 50:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥141,023 | |
F710-40-B4-G | 44 | 1 / 2 " | スタンダード | 40:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥137,338 | |
F710-30-B4-G | 58 | 1 / 2 " | スタンダード | 30:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥143,399 | |
F710-20-B4-G | 88 | 1 / 2 " | スタンダード | 20:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥141,023 | |
F710-15-B4-G | 117 | 1 / 2 " | スタンダード | 15:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥147,364 | |
F710-10-B4-G | 175 | 1 / 2 " | スタンダード | 10:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥143,399 | |
F710-50-B5-G | 35 | 5 / 8 " | スタンダード | 50:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ¥144,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。