入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカップリング |
ボア径 | 1.375 " |
キー溝 | 有り |
キー溝のサイズ | 5 / 16 "x 5 / 32" |
材料 | 鋼 |
外径 | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
製品データシート | ボストンギア-j100.pdf |
サイズ | FC30 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8483908010 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ¥16,721 | |
FC12 7/16 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ¥16,615 | |
FC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | ¥14,209 | |
FC15 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ¥17,482 | |
FC15 9/16 | 9 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ¥17,945 | |
FC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ¥17,482 | |
FC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | ¥20,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。