BOSTITCH F28WW産業用フレーミング釘打機システム、28度ワイヤー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフレーミング釘打機 |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 0.075 |
照合角度 | 28度 |
照合タイプ | ワイヤー |
色 | イエロー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 2 "-3-1 / 2" |
発射モード | シーケンシャル |
ヘッドスタイル | オフセットラウンド |
高さ | 14.25 " |
住宅資材 | マグネシウム |
長さ | 20 " |
マガジン容量 | 100 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70〜100 psi |
シャンク径 | "0.113へ" 0.131 |
形式 | 斜め |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 7.70ポンド |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 必要な圧力 | 照合タイプ | 排気 | シャンク径 | 形式 | 工具重量 | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F21PL | 70〜100 psi | プラスチック | 調節可能 | "0.113へ" 0.162 | 斜め | 8.00ポンド | 5.125 " | フルラウンド | ¥65,747 | ||
F33PT | 70〜100 psi | 紙素材 | 調節可能 | "0.113へ" 0.162 | 斜め | 7.90ポンド | 5.125 " | クリップ | ¥65,286 | ||
N80CB-1 | 70〜100 psi | ワイヤー | フロント | "0.099へ" 0.120 | ストレート | 8.40ポンド | 5 9 / 16 " | フルラウンド | ¥101,426 | ||
F21PL2 | 80から100へのpsi | プラスチック | フロント | "0.113へ" 0.162 | 斜め | 8.1ポンド | 5.125 " | フルラウンド | ¥74,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。