BOSTITCH F33PTエアフレーミング釘打機は33度の紙を切り取った
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
アイテム価格 | エアフレーミング釘打機 |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 0.075 |
照合角度 | 33度 |
照合タイプ | 紙素材 |
色 | イエロー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 1-1/2" - 3-1/2" |
発射モード | シーケンシャル |
ヘッドスタイル | クリップ |
高さ | 14.25 " |
住宅資材 | マグネシウム |
長さ | 18 " |
マガジン容量 | 85 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70〜100 psi |
シャンク径 | "0.113へ" 0.162 |
形式 | 斜め |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 7.90ポンド |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 4.7 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 必要な圧力 | 照合タイプ | 排気 | シャンク径 | 形式 | 工具重量 | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F28WW | 70〜100 psi | ワイヤー | 調節可能 | "0.113へ" 0.131 | 斜め | 7.70ポンド | 5.125 " | オフセットラウンド | ¥73,057 | ||
F21PL | 70〜100 psi | プラスチック | 調節可能 | "0.113へ" 0.162 | 斜め | 8.00ポンド | 5.125 " | フルラウンド | ¥68,310 | ||
N80CB-1 | 70〜100 psi | ワイヤー | フロント | "0.099へ" 0.120 | ストレート | 8.40ポンド | 5 9 / 16 " | フルラウンド | ¥99,828 | ||
F21PL2 | 80から100へのpsi | プラスチック | フロント | "0.113へ" 0.162 | 斜め | 8.1ポンド | 5.125 " | フルラウンド | ¥74,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。