アイテム価格 | 屋根釘 |
コイル量 | 120 |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
長さ | 1.25 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | スムーズ |
シャンク径 | 0.120 " |
UPC | 077914004462 |
船の重量(kg) | 16.1 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 7317005502 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。