BLUFF 30EP72-Rドックレベラーの端30000ポンド72インチ使用可能な幅
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックレベラーの端 |
負荷容量 | 30,000ポンド |
全幅 | 94 " |
サービスの高さの範囲 | 5 "ドックの上または下 |
使用可能な幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 246.15 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 238.76 |
HSコード | 7326908588 |
モデル | 負荷容量 | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
25EP66 | 25,000ポンド | 88 " | 5 "ドックの上または下 | ¥374,408 | 見積依頼
|
25EP72 | 25,000ポンド | 94 " | 5 "ドックの上または下 | ¥433,196 | 見積依頼
|
25EP78 | 25,000ポンド | 100 " | 5 "ドックの上または下 | ¥503,761 | 見積依頼
|
30EP66 | 30,000ポンド | 88 " | 5 "ドックの上または下 | ¥447,495 | 見積依頼
|
30EP72 | 30,000ポンド | 94 " | 5 "ドックの上または下 | ¥478,581 | 見積依頼
|
20EP66-R | 20,000ポンド | 88 " | 3 "ドックの上または下 | ¥405,430 | 見積依頼
|
20EP72-R | 20,000ポンド | 94 " | 5 "ドックの上または下 | ¥479,669 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。