BLUFF 20SB7272ドックボードスチール20000Lb 72 x 72 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
負荷容量 | 20,000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 72 " |
サービスの高さの範囲 | 8 1 / 2〜11 " |
サイドレールの高さ | 4" |
厚さ | 3 / 8 " |
使用可能な幅 | 66 " |
船の重量(kg) | 357.75 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000ポンド | 36 " | 60 " | 3〜5インチ | 5 / 16 " | ¥271,976 | |
10SB6048 | 10,000ポンド | 48 " | 60 " | 5〜7インチ | 5 / 16 " | ¥287,992 | |
10SB6060 | 10,000ポンド | 60 " | 60 " | 7〜9インチ | 5 / 16 " | ¥361,101 | |
15SB6048 | 15,000ポンド | 48 " | 60 " | 5〜7インチ | 5 / 16 " | ¥374,879 | |
15SB7248 | 15,000ポンド | 48 " | 72 " | 5〜7インチ | 5 / 16 " | ¥457,121 | 見積依頼
|
15SB7260 | 15,000ポンド | 60 " | 72 " | 7〜9インチ | 5 / 16 " | ¥515,055 | 見積依頼
|
20SB6060 | 20,000ポンド | 60 " | 60 " | 7〜9インチ | 3 / 8 " | ¥503,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。