BLUFF 15C72X60ドックボードスチール15000Lb 60 x 72 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
デッキ | ダイヤモンドトレッドプレート |
負荷容量 | 15,000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 72 " |
サービスの高さの範囲 | 7〜9インチ |
サイドレールの高さ | 4" |
厚さ | 5 / 16 " |
使用可能な幅 | 66 " |
船の重量(kg) | 312.98 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | デッキ | 負荷容量 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サービスの高さの範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T6072 | ダイヤモンドトレッドプレート | 15,000ポンド | 鋼 | 72 " | 60 " | 8 1 / 2〜11 " | 5 / 16 " | ¥614,377 | 見積依頼
|
15T7296 | ダイヤモンドトレッドプレート | 15,000ポンド | 鋼 | 96 " | 72 " | 12〜15インチ | 5 / 16 " | ¥784,953 | 見積依頼
|
15T8448 | ダイヤモンドトレッドプレート | 15,000ポンド | 鋼 | 48 " | 84 " | 5〜7インチ | 5 / 16 " | ¥530,686 | 見積依頼
|
15T8460 | ダイヤモンドトレッドプレート | 15,000ポンド | 鋼 | 60 " | 84 " | 7〜9インチ | 5 / 16 " | ¥606,047 | 見積依頼
|
15T8472 | ダイヤモンドトレッドプレート | 15,000ポンド | 鋼 | 72 " | 84 " | 8 1 / 2〜11 " | 5 / 16 " | ¥673,212 | 見積依頼
|
20T8448 | ダイヤモンドトレッドプレート | 20,000ポンド | 鋼 | 48 " | 84 " | 5〜7インチ | 3 / 8 " | ¥548,891 | 見積依頼
|
20T8460 | ダイヤモンドトレッドプレート | 20,000ポンド | 鋼 | 60 " | 84 " | 7〜9インチ | 3 / 8 " | ¥695,385 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。