入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | プッシュフィット |
内部径 | 1-31 / 32」 |
長さ | 48 " |
材料 | EPDMシール付き316ステンレス鋼 |
外径 | 2" |
パイプサイズ | 2" |
壁の厚さ | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 153.92 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7304490005 |
原産国 | DK |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32」 | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | ¥14,692 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32」 | 24 " | 2" | 2" | ¥32,975 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32」 | 108 " | 2" | 2" | ¥94,985 | 見積依頼
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32」 | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | ¥16,485 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32」 | 24 " | 3" | 3" | ¥36,975 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32」 | 48 " | 3" | 3" | ¥62,075 | |
P3-9.8-316 | 2-31 / 32」 | 108 " | 3" | 3" | ¥106,205 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。