BLUCHER
フィルタ
配管
配管 フィルタ
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
PVCパイプ継手 ステンレス鋼管継手 2〜4インチのサイズのステンレス鋼パイプで使用するためのジョイントクランプやパイプハンガーなどの取り付けアクセサリが含まれています
ステンレス鋼プッシュフィットパイプ継手 ステンレス鋼パイプおよび排水システムで使用するアダプター、クローゼットベンド、コンビネーションベンド、圧縮ソケットプラグおよびカップリングが含まれます。 最大23.25インチのパイプサイズに対応
パイプとチューブ全ラインナップを見る
ステンレス鋼管 EN1124-酸洗いステンレス鋼構造と、事前に取り付けられたシングルリップEPDMシーリングリング付きのプッシュフィットソケットを備えた、不満のあるステンレス鋼パイプ。 最大108インチの長さのバリエーションが利用可能
排水全ラインナップを見る
ベルトラップと排水管 中耐久および重耐久の排水管は、タイル張り、エポキシ樹脂、および軟質ビニールの床表面仕上げでの使用に最適です。 床の応力亀裂を軽減する円形および四角形のフレームが特徴です。
ブルーチャーについて
Watts ブランドの Blucher は、食品および飲料、石油およびガス、輸送および海洋産業の用途向けの排水製品の大手メーカーです。 Blucher 製品カタログには、ステンレス鋼パイプと関連する継手、チャンネル、ベル トラップ、シンクの排水管が含まれています。 Blucher 直管は EN1124 規格に準拠して設計されており、雨水や下水廃水による腐食に強い酸洗ステンレス鋼構造を特徴としています。 これらのパイプには、事前に取り付けられたシングルリップ EPDM シール リングと 20 度の位相を持つスピゴット エンドで構成されるプッシュフィット ソケットも装備されています。 Blucher 中耐久性から耐久性の高い排水管は、タイル張り、エポキシ樹脂、および柔軟なビニールの床面での使用に適しています。 これらのフロアドレンは、重負荷運転時の床仕上げとドレンの間の応力亀裂を排除するように設計された四角形および円形のフレームで入手できます。 これらの排水製品は、さまざまなパイプ サイズと材質で提供されています。 Raptor Supplies.