入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 80ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-1 / 8 x 3 " |
負荷定格 | 660ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/16 x 3-1/8" |
全体の高さ | 4.625 " |
プレートサイズ | 3-3/8 x 3-15/16" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | SPO 75 / 15K |
旋回半径 | 0" |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルパウ100K-FK | 2-1 / 8 x 3 " | 300〜999ポンド | ナイロン | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15 / 16 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥8,982 | ||
ルパウ125K-FK | 2-1 / 8 x 3 " | 300〜999ポンド | ナイロン | 330ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥9,511 | ||
LPA-VSTH 35K | 1-1/2 x 1-1/2" | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 220ポンド | 1 / 4 " | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 1 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | ¥4,118 | ||
LH-GSPO 80K | 2-1 / 8 x 3 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥21,460 | ||
LH-GSPO 100K-1 | 2-1 / 8 x 3 " | 1000〜2999ポンド | ナイロン | 1540ポンド | 5 / 16 " | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5 " | 3-3/8 x 3-15/16" | ¥25,997 | ||
LS-GSPO 101K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 3300ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ¥49,091 | ||
LS-GSPO 125K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | 3850ポンド | 7 / 16 " | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11 / 16 " | 4-5/16 x 5-1/2" | ¥50,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。