アイテム価格 | リジッドニューマチックキャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
ハブ幅 | 2-15 / 16」 |
内側のボルト穴の間隔 | 5-1/2 x 5-1/2" |
負荷定格 | 550ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/2 x 5-1/2" |
全体の高さ | 12.125 " |
プレートサイズ | 4-3/4 x 8-11/16" |
プレート厚 | 0.157 " |
プレート型 | D |
プライ | 4 |
タイヤリム径 | 5" |
タイヤの厚さ | 2-1 / 2」 |
トレッド | ジグザグ |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 10.25 " |
ホイールの幅 | 3.375 " |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。