BLANCETT B133-300流量計タービン600Gpm 3 In
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
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 読書の1% |
チャンバー材質 | CD4MCUステンレス鋼 |
接続サイズ | 3ウェーハ |
フィッティング | 3 "ウェーハ |
フローマテリアル | 水と低粘度の液体 |
フローレンジ | 60〜600 gpm |
パイプサイズについて | 3" |
GPM最大 | 600 |
高さ | 5" |
住宅資材 | 316Lステンレススチール |
長さ | 4.25 " |
マックス。 圧力 | フランジタイプに基づく |
マックス。 温度 | 350 F |
マックス。 粘度 | 400SSU |
出力 | 周波数 |
圧力損失-100%流量(PSI) | 10 |
ガロンあたりのパルス | 57 |
シャフト材質 | タングステンカーバイド |
温度 | 350度F |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 接続サイズ | フローレンジ | パイプサイズについて | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .6〜3 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥207,087 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .75〜7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥214,805 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | 2〜15 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥195,338 | |
B110-375 | 1.88 " | 1 MNPT | .6〜3 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥205,073 | |
B110-500 | 1.88 " | 1 MNPT | .75〜7.5 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥195,338 | |
B110-750 | 1.88 " | 1 MNPT | 2〜15 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥200,710 | |
B110-875 | 1.88 " | 1 MNPT | 3〜30 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥198,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。