入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 読書の1% |
チャンバー材質 | 316ステンレススチール |
接続サイズ | 1 MNPT |
フィッティング | 1/2 "MNPT |
フローマテリアル | 水と低粘度の液体 |
フローレンジ | .75〜7.5 gpm |
パイプサイズについて | 1" |
GPM最大 | 7.5 |
高さ | 3" |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
マックス。 温度 | 350 F |
マックス。 粘度 | 400SSU |
出力 | 周波数 |
圧力損失-100%流量(PSI) | 20 |
ガロンあたりのパルス | 13000 |
シャフト材質 | タングステンカーバイド |
温度 | 350度F |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 接続サイズ | フローレンジ | パイプサイズについて | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .6〜3 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥230,131 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | .75〜7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥238,616 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2MNPT | 2〜15 gpm | 1 / 2 " | 3" | 316ステンレススチール | 3" | 5000のプサイ | ¥217,211 | |
B110-375 | 1.88 " | 1 MNPT | .6〜3 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥227,916 | |
B110-750 | 1.88 " | 1 MNPT | 2〜15 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥223,286 | |
B110-875 | 1.88 " | 1 MNPT | 3〜30 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥221,085 | |
B111-110 | 1.88 " | 1 MNPT | 5〜50 gpm | 1" | 3" | 316ステンレススチール | 4" | 5000のプサイ | ¥173,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。