入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
コネクタ タイプ | ストレートタン |
ヘッドスタイル | スロット |
長さ | 1.14 " |
材料 | 電解銅 |
最大導体サイズ | 6AWGより線 |
最小導体サイズ | 14AWGソリッド |
ねじ材 | 亜鉛メッキ鋼 |
スタッドサイズ | 13 / 64 " |
幅(Width) | 0.38 " |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 1.02 |
原産国 | MX |
モデル | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L125BB | ソケット | 1.5 " | 1 / 0AWGより線 | 8AWGソリッド | 21 / 64 " | 0.73 " | ¥2,131 | |
STC0208 | 16進法 | 1.47 " | 2AWGより線 | 8AWGより線 | 17 / 64 " | 0.5 " | ¥1,746 | |
STC0414 | スロット | 1.25 " | 4AWGより線 | 14AWGソリッド | 17 / 64 " | 0.5 " | ¥1,130 | |
STC1102 | 16進法 | 1.94 " | 1 / 0AWGより線 | 2AWGより線 | 17 / 64 " | 0.63 " | ¥4,097 | |
STC3104 | 16進法 | 2.25 " | 3 / 0AWGより線 | 4AWGより線 | 13 / 32 " | 0.75 " | ¥8,087 | |
STC5011 | 16進法 | 3.88 " | 500 kcmil 座礁 | 1 / 0AWGより線 | 13 / 32 " | 1.5 " | ¥20,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。