入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
コネクタ タイプ | オフセット唐 |
ヘッドスタイル | 16進法 |
長さ | 2.56 " |
材料 | 電解銅 |
最大導体サイズ | 4 / 0AWGより線 |
最小導体サイズ | 2AWGより線 |
ねじ材 | 亜鉛メッキ鋼 |
スタッドサイズ | 11 / 32 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | MX |
モデル | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC0208 | スロット | 1.47 " | 2AWGより線 | 8AWGより線 | 17 / 64 " | 0.5 " | ¥1,309 | |
BTC0614 | スロット | 1.09 " | 6AWGより線 | 14AWGソリッド | 13 / 64 " | 0.38 " | ¥1,209 | |
BTC1014 | スロット | 1" | 10AWGより線 | 14AWGソリッド | 5 / 32 " | 0.31 " | ¥2,050 | |
BTC1102 | 16進法 | 1.48 " | 1 / 0AWGより線 | 2AWGより線 | 17 / 64 " | 0.63 " | ¥2,044 | |
BTC3104 | 16進法 | 2.04 " | 3 / 0AWGより線 | 4AWGより線 | 13 / 32 " | 0.75 " | ¥2,968 | |
BTC3511 | 16進法 | 3.25 " | 350 kcmil 座礁 | 1 / 0AWGより線 | 13 / 32 " | 1" | ¥13,417 | |
BTC5011 | 16進法 | 4.25 " | 500 kcmil 座礁 | 1 / 0AWGより線 | 13 / 32 " | 1.5 " | ¥9,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。