入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルシール |
ボア径 | 1.25 " |
ボア公差 | + 0 / -0.00045 " |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 3,150ポンド |
業界番号 | R20-2RS |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 13000 |
外径 | 2.25 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0005 " |
シール材 | 鋼板に成形された合成ゴム |
静的負荷容量 | 2,090ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8482105052 |
モデル | 潤滑 | ベアリング材質 | ボア径 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.125 " | 55000 | 0.375 " | + 0 / -0.0003 " | 50ポンド | 0.156 " | ¥862 | |
R3 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.187 " | 48000 | 0.5 " | + 0 / -0.0003 " | 110ポンド | 0.196 " | ¥909 | |
R4 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.25 " | 54000 | 0.625 " | + 0 / -0.0003 " | 139ポンド | 0.196 " | ¥858 | |
R6 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.375 " | 38000 | 0.875 " | + 0 / -0.0004 " | 315ポンド | 0.281 " | ¥909 | |
R8 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.5 " | 29000 | 1.125 " | + 0 / -0.0004 " | 535ポンド | 0.312 " | ¥979 | |
R10 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.625 " | 22000 | 1.375 " | + 0 / -0.0004 " | 734ポンド | 0.343 " | ¥1,245 | |
R12 2RS PRX | ポリレックスEMグリース | 鋼 | 0.75 " | 19000 | 1.625 " | + 0 / -0.0004 " | 1,020ポンド | 0.437 " | ¥1,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。