定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング R3 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 5mm R3 2RS | AG4ZET 35JC75

BL BEARINGS R3 2RS PRX ミニボールベアリング PS 5mm R3 2RS

在庫あり
アイテム:AG4ZET モデル:R3 2RS PRX相互参照:35JC75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥711 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ミニチュアボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプダブルシール
ボア径0.187 "
ボア公差+ 0 / -0.0003 "
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量295ポンド
業界番号R3-2RS
潤滑ポリレックスEMグリース
マックス。 RPM48000
外径0.5 "
外径許容範囲+ 0 / -0.0003 "
シール材鋼板に成形された合成ゴム
静的負荷容量110ポンド
温度。 範囲-40度から350度F
幅(Width)0.196 "

発送情報:

船高(cm)0.5
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)1.27
HSコード8482105044

製品バリエーション

プロダクトモデル潤滑ベアリング材質ボア径マックス。 RPM外径外径許容範囲静的負荷容量幅(Width)価格
BL ベアリング R2 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS PRXポリレックスEMグリース0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50ポンド0.156 "¥675
BL ベアリング R4 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS PRXポリレックスEMグリース0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139ポンド0.196 "¥841
BL ベアリング R6 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS PRXポリレックスEMグリース0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315ポンド0.281 "¥833
BL ベアリング R8 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS PRXポリレックスEMグリース0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535ポンド0.312 "¥911
BL ベアリング R10 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS PRXポリレックスEMグリース0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734ポンド0.343 "¥1,111
BL ベアリング R12 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS PRXポリレックスEMグリース0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020ポンド0.437 "¥1,442
BL ベアリング R14 2RS PRX ミニ ボール ベアリング PS 22mm R14 2RS | AG4ZEZ 35JC81 R14 2RS PRXポリレックスEMグリース0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220ポンド0.5 "¥1,838

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS R3 2RS PRX ミニボールベアリング PS 5mm R3 2RS
¥711 /単価