定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS L05012NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.08 インチ。 | BB3DDN

TB WOODS L05012NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.08 インチ。

在庫あり
アイテム: BB3DDN モデル: L05012NK

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥999 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョーカップリングハブ
ボア径1 / 2 "
チューブ径1 / 2 "
ボア公差+0.0005"から+0.0015"
ボアタイプ完成した穴
センター0.47 "
センターホール0.47 "
カップリングサイズL050
要素タイプジョーカップリングハブ
ハブ素材焼結炭素鋼
ジョータイプストレート
キー溝のサイズキー溝なし
ボアを通る長さ0.63 "
材料焼結炭素鋼
最大平行ずれ(インチ)0.015 "
マックス。 RPM18000 RPM
外径1.08 "
全体の長さ(Overall Length)1.72 "
カテゴリー別L-ジョーハブ
止めねじサイズ1 / 4-20 UNC
止めネジ1 / 4-20 UNC
止めねじの長さ1 / 4 "
サイズL050
重量 0.1ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.05

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ素材ボア径チューブ径キー溝のサイズボアを通る長さ材料最大角度のずれ最大平行ずれ(インチ)価格
TB WOODS L05038NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.375 インチ。 | AK4ARG L05038NK焼結炭素鋼3 / 8 "3 / 8 "キー溝なし0.63 "焼結炭素鋼-0.015 "¥999
見積依頼
TB WOODS L05012 L ジョーハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.08 インチ。 | AK4ARL L05012焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "焼結炭素鋼-0.015 "¥936
見積依頼
TB WOODS L07012 L ジョーハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ARR L07012焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "焼結炭素鋼0.015 "0.015 "¥1,452
見積依頼
TB WOODS L07014NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.25 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ART L07014NK焼結炭素鋼1 / 4 "1 / 4 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.4375 インチ。 | AK4ARX L0707 / 16NK焼結炭素鋼7 / 16 "7 / 16 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼0.015 "0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.3125 インチ。 | AK4ATA L0705 / 16NK焼結炭素鋼5 / 16 "5 / 16 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼
TB WOODS L07012NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L070 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.36 インチ。 | AK4ATC L07012NK焼結炭素鋼1 / 2 "1 / 2 "キー溝なし1 1 / 4 "焼結炭素鋼-0.015 "¥1,552
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS L05012NK L-Jaw ハブ、焼結炭素鋼、L050 サイズ、ボア径 0.5 インチ、外径 1.08 インチ。
¥999 /単価