BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0120Fハイポイドギアモーター14rpm TEFC 115 / 230VAC
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 30 MFD370Vコンデンサ |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
全負荷アンペア | 1.9 / 1.5および1 / 0.84 |
ギアケース素材 | アルミニウム |
歯車材料 | 鋼 |
ギア比 | 120:1 |
ギアタイプ | ハイポイド |
住まい | ギアボックス粉体塗装塗料、モーターアルマイト |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/8 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 13.625 " |
潤滑 | グリース |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 450.0インチポンド |
モータータイプ | PSC |
取り付け位置 | オールアングル |
銘板の回転数 | 14 |
無負荷RPM | 14 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.625 " |
オーバーハングロード | 780ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | CW / CCW |
シール | リップタイプ |
稼働率 | 1 |
シャフトの向き | 直角 |
シャフトタイプ | ホロー |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 9.72 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 24.89 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | Hz | コンデンサが必要です | エンクロージャー | 入力HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-725A0100 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥203,776 | |
026-725A0120 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥203,776 | |
026-725A0150 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥203,776 | |
026-725A0180 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥203,776 | |
026-725A0240 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C241 | TEFC | 1/8 | B4 | 13.625 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥203,776 | |
026-725A0010 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥217,353 | |
026-725A0015 | ハイポイドギアモーター | 60 | 41C242 | TEFC | 1/5 | B4 | 15.375 " | 寿命を延ばすためのPowerSTAREP | ¥217,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。