BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0005ACギアモーターインバーターRPM350トルク20
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 封印されたボール |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 0.5 |
ギアケース素材 | 304ステンレススチール |
ギア比 | 5:1 |
ギア | 鋼 |
住まい | 304ステンレススチール |
入力HP | 1/8 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 6mmSQ×25mm |
長さの少ないシャフト | 223 mm |
潤滑 | 食品グレードのグリース |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 16.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 345 |
無負荷RPM | 378 |
オーバーハングロード | 240ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM @ 50Hz | 233 |
RPM範囲 | 251〜500 |
シール | ステンレススリンガー付きトリプルリップカートリッジシール |
シャフト | 単発講座 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
始動トルク | 100インチポンド |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 10.6 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8501404020 |
原産国 | US |
モデル | 銘板の回転数 | 全負荷アンペア | ギア比 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | オーバーハングロード | RPM範囲 | シャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017-160-0005 | 335 | 0.24 | 5:1 | 357 | - | 70ポンド | 251〜500 | 単発講座 | ¥267,220 | |
017-160-0010 | 173 | 0.24 | 10:1 | 178 | - | 90ポンド | 151〜200 | 単発講座 | ¥267,144 | |
017-160-0019 | 89 | 0.24 | 19:1 | 94 | - | 110ポンド | 76〜100 | 単発講座 | ¥267,144 | |
017-160-0037 | 46 | 0.24 | 37:1 | 48 | - | 135ポンド | 31〜50 | 単発講座 | ¥267,220 | |
017-160-0072 | 23 | 0.24 | 72:1 | 24 | 270.7 mm | 120ポンド | 16〜30 | シングル出力 | ¥267,220 | |
017-160-0139 | 12 | 0.24 | 139:1 | 12 | 270.7 mm | 105ポンド | 0〜15 | シングル出力 | ¥267,220 | |
017-160-0271 | 6 | 0.24 | 271:0 | 6 | 270.7 mm | 105ポンド | 0〜15 | シングル出力 | ¥267,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。