入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイドキャリッジアセンブリ |
キャリッジの高さ | 37.3 mm |
キャリッジ穴のサイズ | M10 X 1.5 |
キャリッジの長さ | 317.3 mm |
キャリッジ材料 | アルミ |
キャリッジタイプ | ヴィー |
キャリッジ幅 | 55 mm |
最大軸方向のロード | 1605ポンド |
最大ラジアル荷重 | 3156ポンド |
マックス。 スピード | 0.0055 |
ローラー素材 | 52100スチール |
ローラータイプ | ヴィー |
サイズ | 3" |
スライドの高さ(mm) | 50 |
スライド穴サイズ(mm) | 14.3 x 5 |
温度。 範囲 | -55~100 |
タイプ | SWシリーズ |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
モデル | 最大軸方向のロード | 最大ラジアル荷重 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UT2WPAXS | 331ポンド | 1191ポンド | 2" | ¥64,073 | |
UT2WAXS-4A | 398ポンド | 1191ポンド | 2" | ¥79,275 | |
UT2WAXS-5A | 467ポンド | 1416ポンド | 2" | ¥88,848 | |
UT3WPAXS | 1146ポンド | 2653ポンド | 3" | ¥76,191 | |
UT3WAXS-4A | 1376ポンド | 2653ポンド | 3" | ¥87,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。