入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4アクセスバルブ |
接続 | 1/8MPT |
接続サイズ | 1/4 "SAE x 1/8" NPT |
材料 | 真鍮 |
製品説明 | MPTエルボ、フレア付き |
タイプ | フィッティングブラス |
UPC | 684520314924 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 長さ | 材料 | 製品説明 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31720-G | 1 / 4、3 / 8 ODS | 1/4 "、3/8" ODS | - | - | マルチステップ | フィッティングブラス | 5 | ¥2,790 | ||
A31851-G | 1 / 4SAEナット | 1/4 "SAE M x1 / 4"フレアナットランx1 / 4 "SAEMブランチ | - | - | デプレッサー付きスイベルTシャツ、実行中のスイベルナット | フィッティングブラス | 3 | ¥5,947 | ||
A31852 | 1 / 4SAEナット | 1/4 インチ SAE M ラン x 1/4 インチ フレア ナット ブランチ | - | 真鍮 | デプレッサー付きスイベル T シャツ、ブランチ上のスイベル ナット | フィッティングブラス | 3 | ¥6,432 | ||
A31005 | 5/16 外径 | 外径5/16インチ、内径1/4インチ | 2" | 黄銅/銅 | 2銅管延長 | 銅ろう付け | 5 | ¥4,587 | ||
A31008 | 1/2 外径 | 1/2 "OD | 2" | 黄銅/銅 | 2銅管延長 | 銅ろう付け | 3 | ¥5,214 | ||
A31204 | 7/8ODS | 7/8 "OD x7 / 8"スリップフィット | 3.75 " | 銅 | アクセスユニオン | 銅ろう付け | 2 | ¥7,607 | ||
A31236 | 3/8 外径 | 3/8 "ODS x 1/2" ODF | - | 真鍮 | 鍛造真鍮ブレイズティー | フィッティングブラス | 3 | ¥5,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。