BISHAMON INDUSTRIES LX-200N-480-H シザーリフトテーブル、ハンドコントロール、480V、4400ポンド。 容量、33.5 x 55.5 インチのプラットフォーム
アイテム: CJ8VQZ
モデル: LX-200N-480-H
¥1,795,818 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
製品データシート | bishamon-lx-100n.pdf |
プロダクト | モデル | 相 | プラットフォームの幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LX-100N 115V | 1 | 24 " | 115V | ¥1,152,997 | ||
LX-100N 230V 単相 | 1 | 24 " | 230V | ¥1,229,561 | ||
LX-100N 230-v 3相 | 3 | 24 " | 230V | ¥1,249,553 | ||
LX-100N 480v 3ph | 3 | 24 " | 480V | ¥1,225,591 | ||
LX-100W | 3 | 34.5 " | 230V | ¥1,231,409 | ||
LX-100N | - | - | - | ¥1,190,000 | ||
LX-100N-230-1-F | - | - | - | ¥1,547,000 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。