BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v3phシザーリフトテーブル2200ポンド230v3フェーズ
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 2200ポンド |
高さを下げた | 3-5 / 16」 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 51 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 38-5 / 8」 |
アップスピード秒 | 11 |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 220.5 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 相 | プラットフォームの幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LX-100N 115V | 1 | 24 " | 115V | ¥1,139,099 | ||
LX-100N 230V 単相 | 1 | 24 " | 230V | ¥1,132,625 | ||
LX-100N 480v 3ph | 3 | 24 " | 480V | ¥1,151,042 | ||
LX-100W | 3 | 34.5 " | 230V | ¥1,216,566 | ||
LX-100N | - | - | - | ¥1,190,000 | ||
LX-100N-230-1-F | - | - | - | ¥1,547,000 | 見積依頼
| |
LX-100N-230-1-H | - | - | - | ¥1,492,909 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。