BINKS MX412UC-EDT1S25エアアシストエアレスポンプの装備0.4Gpm
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
アイテム価格 | エアレスポンプの服 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 0.4 gpm |
サポートされている銃 | 製造者No.AA1600 |
高さ | 36 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
マックス。 ホースの長さ | 50のフィート |
マックス。 先端サイズ | 0.015 " |
作動圧力 | 1200のプサイ |
形式 | トライポッドマウント |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | 長さ | 作動圧力 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX412UC-EDC1S25 | 0.4 gpm | 36 " | - | 1200のプサイ | カートマウント | - | ¥922,022 | ||
MX412UC-EDW1S25 | 0.4 gpm | 36 " | - | 1200のプサイ | ウォールマウント | - | ¥848,166 | ||
MX1231UC-PDC1S25 | 1.2 gpm | 40 " | 25 " | 3100のプサイ | カートマウント | 25 " | ¥1,058,579 | ||
98-3063 | 1.3 gpm | 55 " | 8" | 150のプサイ | ブンマウント | 10 " | ¥857,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。