BINKS GEM2-P2D1D60ダブルダイアフラムポンプ5ガロン。 100 psi
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
アイテム価格 | DBLダイアフラムポンプ |
容量 | 5ガロン。 |
材料 | アセタール |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
船の重量(kg) | 16.56 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 42.42 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GEM2-P2D1060 | 5 GAL | ¥489,328 | ||
GEM2-W2D2070 | 5ガロン。 | ¥495,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。