アイテム価格 | 従来のスプレーガン |
空気消費量 | 10.6 CFM @ 30 PSI |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 30オンス |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | 重力 |
ノズルサイズ | 0.055 "/ 1.4 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | M |
パターンサイズ | "8へ" 12 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8424209000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。