入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVLPスプレーガン |
空気消費量 | 6.4 CFM @ 10 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 4オンス |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | 重力 |
ノズルサイズ | 0.045 "/ 1.2 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | M |
パターンサイズ | "4へ" 6 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8424209000 |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2465-14HV-32S0 | 15.5 CFM @ 10 psi | 0.055 "/ 1.4 mm | "8へ" 12 | ¥158,741 | ||
2466-14HV-32SG | 15.5 CFM @ 10 psi | 0.055 "/ 1.4 mm | "8へ" 12 | ¥202,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。