BIL-JAX 0127-007-3高さ延長キット6フィートの長さ39インチの高さ
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
アイテム価格 | 高さ延長キット |
終了 | 黄色の粉体塗装 |
高さ | 39 " |
長さ | 6" |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
全幅 | 29 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 111.76 |
HSコード | 7308400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0127-007-5 | 69 " | 69 " | 1 / 2 " | ¥87,860 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。