入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 1.75 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1-1/4" x 3/8" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.77 |
船の長さ(cm) | 2.77 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0361331101 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×1 / 4" | -20度から150度F | ¥1,561 | |
0361331309 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×1 / 2" | -20度から150度F | ¥1,540 | |
0361331408 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×3 / 4" | -20度から150度F | ¥1,632 | |
0361332901 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1 / 4" | -20度から150度F | ¥4,284 | |
0361333107 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1 / 2" | -20度から150度F | ¥4,298 | |
0361333206 | 6000 | MNPT×FNPT | 2.5 " | - | 2 "×3 / 4" | -20度から150度F | ¥4,298 | |
0361333305 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1」 | -20度から150度F | ¥4,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。