ANVIL 鍛造スチール六角ブッシュ
形式 | モデル | CLASS | 接続タイプ | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0361335003 | - | - | - | - | - | - | ¥19,647 | |
A | 0361331606 | - | - | - | - | - | - | ¥2,460 | |
A | 0361332109 | - | - | - | - | - | - | ¥2,807 | |
A | 0361333800 | - | - | - | - | - | - | ¥10,305 | 見積依頼
|
A | 0361332307 | - | - | - | - | - | - | ¥2,862 | |
A | 0361334006 | - | - | - | - | - | - | ¥10,305 | 見積依頼
|
A | 0361333701 | - | - | - | - | - | - | ¥10,305 | 見積依頼
|
A | 0361335904 | - | - | - | - | - | - | ¥314,010 | 見積依頼
|
A | 0361332208 | - | - | - | - | - | - | ¥2,868 | |
A | 0361334907 | - | - | - | - | - | - | ¥19,337 | |
A | 0361334808 | - | - | - | - | - | - | ¥19,337 | |
A | 0361331507 | - | - | - | - | - | - | ¥2,452 | |
A | 0861331106 | - | - | - | - | - | - | ¥962 | 見積依頼
|
A | 0361331002 | - | - | - | - | - | - | ¥1,483 | |
A | 0361333008 | - | - | - | - | - | - | ¥4,207 | |
A | 0361333602 | - | - | - | - | - | - | ¥10,305 | 見積依頼
|
A | 0361332802 | - | - | - | - | - | - | ¥3,287 | 見積依頼
|
A | 0361336001 | - | - | - | - | - | - | ¥40,362 | |
A | 0861331718 | - | - | - | - | - | - | ¥1,570 | 見積依頼
|
A | 0361333909 | - | - | - | - | - | - | ¥12,622 | |
A | 0361335409 | 3000 | FNPT×MNPT | 3.5 " | 3.5 " | 3 "x 2-1 / 2" | -20度から550度F | ¥19,186 | |
A | 0361330004 | 3000 | FNPT×MNPT | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | -20度から550度F | ¥843 | |
A | 0361330202 | 3000 | FNPT×MNPT | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20度から550度F | ¥847 | |
A | 0361330301 | 3000 | FNPT×MNPT | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | -20度から550度F | ¥777 | |
A | 0361330608 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.625 " | 1 1 / 16 " | 3 / 4 "x 1 / 8" | -20度から550度F | ¥956 | |
A | 0361331200 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.375 " | 1.375 " | 1 "×3 / 8" | -20度から550度F | ¥1,536 | |
A | 0361331705 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.75 " | 1.75 " | 1-1/4" x 3/8" | -20度から550度F | ¥2,467 | |
A | 0361335201 | 3000 | FNPT×MNPT | 3.5 " | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | -20度から550度F | ¥19,550 | |
A | 0361334204 | 3000 | FNPT×MNPT | 3" | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | -20度から550度F | ¥12,709 | |
A | 0361332000 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.75 " | 1.75 " | 1-1 / 4 "1" | -20度から550度F | ¥2,635 | |
A | 0361331903 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.75 " | 1.75 " | 1-1/4" x 3/4" | -20度から550度F | ¥2,520 | |
A | 0361330806 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.625 " | 1 1 / 16 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | -20度から550度F | ¥1,032 | |
A | 0361330103 | 3000 | FNPT×MNPT | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -20度から550度F | ¥754 | |
A | 0361335300 | 3000 | FNPT×MNPT | 3.5 " | 3.5 " | 3 "×2」 | -20度から550度F | ¥20,017 | |
A | 0361334402 | 3000 | FNPT×MNPT | 3" | 3" | 2-1 / 2 "2" | -20度から550度F | ¥12,673 | |
A | 0361336209 | 3000 | FNPT×MNPT | 4.625 " | 4.625 " | 4 "x 1-1 / 2" | -20度から550度F | ¥40,559 | |
A | 0361331804 | 3000 | FNPT×MNPT | 1.75 " | 1.75 " | 1-1/4" x 1/2" | -20度から550度F | ¥2,505 | |
A | 0361332406 | 3000 | FNPT×MNPT | 2" | 2" | 1-1/2" x 1/2" | -20度から550度F | ¥2,898 | |
A | 0361332505 | 3000 | FNPT×MNPT | 2" | 2" | 1-1/2" x 3/4" | -20度から550度F | ¥2,904 | |
A | 0361332703 | 3000 | FNPT×MNPT | 2" | 2" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度から550度F | ¥2,992 | |
A | 0361334105 | 3000 | FNPT×MNPT | 3" | 3" | 2-1 / 2 "1" | -20度から550度F | ¥12,824 | |
A | 0361334303 | 3000 | FNPT×MNPT | 3" | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | -20度から550度F | ¥12,626 | |
A | 0361335102 | 3000 | FNPT×MNPT | 3.5 " | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 4" | -20度から550度F | ¥19,683 | |
A | 0361336506 | 3000 | FNPT×MNPT | 4.625 " | 4.625 " | 4 "×3」 | -20度から550度F | ¥41,358 | |
A | 0361336407 | 3000 | FNPT×MNPT | 4.625 " | 4.625 " | 4 "x 2-1 / 2" | -20度から550度F | ¥40,362 | |
A | 0361336308 | 3000 | FNPT×MNPT | 4.625 " | 4.625 " | 4 "×2」 | -20度から550度F | ¥42,019 | |
A | 0361331101 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×1 / 4" | -20度から150度F | ¥1,561 | |
A | 0361333107 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1 / 2" | -20度から150度F | ¥4,298 | |
A | 0361331408 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×3 / 4" | -20度から150度F | ¥1,632 | |
A | 0361333305 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1」 | -20度から150度F | ¥4,481 | |
A | 0361332901 | 6000 | MNPT×FNPT | 2-33 / 64」 | - | 2 "×1 / 4" | -20度から150度F | ¥4,284 | |
A | 0361331309 | 6000 | MNPT×FNPT | 1-25 / 64」 | - | 1 "×1 / 2" | -20度から150度F | ¥1,540 | |
A | 0361333206 | 6000 | MNPT×FNPT | 2.5 " | - | 2 "×3 / 4" | -20度から150度F | ¥4,298 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- 油圧ギアポンプ
- 回転および直線レーザーレベル
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 懐中電灯
- 手押し車および手押し車付属品
- 仕上げ用品
- 防火
- エンクロージャ
- PROTO ソケットバー
- WESCO ローボーイデラックスパレットトラック
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだごてチップクリーナー
- ROMOLD オーバーパックコンテナ
- AME INTERNATIONAL タイヤサービストレーニングキット
- HONEYWELL アンプ
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 111シリーズ
- ENERPAC RWHシリーズ 油圧シリンダ
- SMC VALVES Vs3シリーズ ソレノイドバルブ