定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0361334204 六角ブッシュ 2-1/2 インチ x 1-1/4 インチ 鍛造スチール | AF9DJJ 29VD53

ANVIL 0361334204六角ブッシュ2-1 / 2インチx1-1 / 4インチ鍛造鋼

在庫あり
アイテム: AF9DJJ モデル:0361334204相互参照:29VD53

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,709 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ブッシュ
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプFNPT×MNPT
六角サイズ3"
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数2
外径3"
パイプサイズ2-1/2" x 1-1/4"
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.03
船高(cm)3.66
船の長さ(cm)3.66
船幅(cm)7.62
HSコード7307199060

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS接続タイプ六角サイズ外径パイプサイズ温度。 範囲価格
ANVIL 0361331101 六角ブッシュ鍛造スチール 1 インチ x 1/4 インチ | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT×FNPT1-25 / 64」-1 "×1 / 4"-20度から150度F¥1,561
ANVIL 0361331309 六角ブッシュ鍛造スチール 1 インチ x 1/2 インチ | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT×FNPT1-25 / 64」-1 "×1 / 2"-20度から150度F¥1,540
ANVIL 0361331408 六角ブッシュ鍛造スチール 1 インチ x 3/4 インチ | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT×FNPT1-25 / 64」-1 "×3 / 4"-20度から150度F¥1,632
ANVIL 0361332901 六角ブッシュ鍛造スチール 2 インチ x 1/4 インチ | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT×FNPT2-33 / 64」-2 "×1 / 4"-20度から150度F¥4,284
ANVIL 0361333107 六角ブッシュ鍛造スチール 2 インチ x 1/2 インチ | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT×FNPT2-33 / 64」-2 "×1 / 2"-20度から150度F¥4,298
ANVIL 0361333206 六角ブッシュ鍛造スチール 2 インチ x 3/4 インチ | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT×FNPT2.5 "-2 "×3 / 4"-20度から150度F¥4,298
ANVIL 0361333305 六角ブッシュ鍛造スチール 2 インチ x 1 インチ | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT×FNPT2-33 / 64」-2 "×1」-20度から150度F¥4,481

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0361334204六角ブッシュ2-1 / 2インチx1-1 / 4インチ鍛造鋼
¥12,709 /単価