入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 30A |
直径 | 10.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 5AG(10.3 x 38.1 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | ピン、シルバー |
割り込み定格 | 10kA |
長さ | 38.1 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 32 VAC |
船の重量(kg) | 0.68 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-10 | カートリッジヒューズ | 10A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 200A | 250 VAC | ¥3,600 | |
MIC-25 | カートリッジ | 25A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 10kA | 32 VAC | ¥3,427 | |
MIC-15 | カートリッジ | 15A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 750A | 250 VAC | ¥3,427 | |
MIC-2 | カートリッジ | 2A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | ¥3,427 | |
MIC-20 | カートリッジヒューズ | 20A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 10kA | 32 VAC | ¥3,427 | |
MIC-3 | カートリッジ | 3A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | ¥3,427 | |
MIC-6 | カートリッジ | 6A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | - | 250 VAC | ¥3,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。