入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー |
色 | ホワイト |
構造 | プラスチック/金属 |
高さ | 14 " |
長さ | 5" |
最大テープ幅 | 1.5 " |
電源要件 | マニュアル |
テープの納期 | 1〜8 "または調整可能 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8422309191 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 構造 | 高さ | 長さ | 最大テープ幅 | 電源要件 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP555es | グレー | プラスチック/鋼 | 12 " | 20 " | 3" | 電気 | 12.5 " | ¥282,319 | ||
BP555eSA | グレー | プラスチック/金属 | 12 " | 20 " | 3" | 電気 | 12.5 " | ¥324,935 | ||
BP333プラス | グレー | 鋼 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | マニュアル | 9.5 " | ¥115,100 | ||
ヒーター付きBP333Plus | グレー | 鋼 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | マニュアル | 9.5 " | ¥120,808 | ||
パッカー3S | グレー | 鋼 | 6" | 14 " | 3" | マニュアル | 6" | ¥42,072 | ||
BP500 | グレー | プラスチック/金属 | 18 " | 12 " | 3" | 電気 | 10.5 " | ¥264,424 | ||
BP755eS | グレー | プラスチック/金属 | 21 " | 10.5 " | 4" | 電気 | 9.5 " | ¥336,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。