BETTER PACK BP555es電動ガムテープディスペンサー3テープ
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
アイテム価格 | ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー |
色 | グレー |
構造 | プラスチック/鋼 |
高さ | 12 " |
長さ | 20 " |
最大テープ幅 | 3" |
電源要件 | 電気 |
テープの納期 | 6〜45 "または調整可能 |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 15.63 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8472909080 |
原産国 | US |
A. ユーザーは、6 ~ 45 インチのプリセット サイズを設定できます。
A. 毎秒 45 インチ。
プロダクト | モデル | 色 | 構造 | 高さ | 長さ | 最大テープ幅 | 電源要件 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP555eSA | グレー | プラスチック/金属 | 12 " | 20 " | 3" | 電気 | 12.5 " | ¥324,935 | ||
BP333プラス | グレー | 鋼 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | マニュアル | 9.5 " | ¥115,100 | ||
ヒーター付きBP333Plus | グレー | 鋼 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | マニュアル | 9.5 " | ¥120,808 | ||
パッカー3S | グレー | 鋼 | 6" | 14 " | 3" | マニュアル | 6" | ¥42,072 | ||
BP500 | グレー | プラスチック/金属 | 18 " | 12 " | 3" | 電気 | 10.5 " | ¥264,424 | ||
BP755eS | グレー | プラスチック/金属 | 21 " | 10.5 " | 4" | 電気 | 9.5 " | ¥336,699 | ||
TS404 | ホワイト | プラスチック/金属 | 14 " | 5" | 1.5 " | マニュアル | 7" | ¥42,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。