入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | メッキ亜鉛 |
キーイング | キーなし |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 7 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 8 "から2" |
ストライクディム。 | 2-3/4" x 1-1/8" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | 輪郭角レバー |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8301406030 |
プロダクト | モデル | ストライクディム。 | バックセット | 終了 | ストライクタイプ | 形式 | グレード | ハンドル材料 | 場所の種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KC37D15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 1 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥77,018 | ||
7KC37R15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 1 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥81,568 | ||
7KC37R15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 1 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥55,071 | ||
7KC30N15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 2 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥54,349 | ||
7KC30N15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 2 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥42,646 | ||
7KC30L15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 2 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥58,471 | ||
7KC30L15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | サテンクローム | カーブリップストライク | 輪郭角レバー | 1 | メッキ亜鉛 | 商用ダイビング機材 | ¥50,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。