BESSEY WSM-12アングルクランプ90度9-1 / 2インチキャップ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルクランプ |
演算 | 材料を正確な直角に溶接、保持、固定、および位置合わせするため |
顎の長さ | 4.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
マイター容量 | 4-3 / 4インチ |
スピンドル | 銅メッキ |
喉の深さ | 9-1 / 2」 |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 7.49 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WSM-9 | 4" | 7" | ¥49,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。