入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルクランプ |
演算 | 材料を正確な直角に溶接、保持、固定、および位置合わせするため |
顎の長さ | 4" |
材料 | 鋳鉄 |
マイター容量 | 3-1 / 2インチ |
スピンドル | 銅メッキ |
喉の深さ | 7" |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WSM-12 | 4.5 " | 9-1 / 2」 | ¥75,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。