入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uスタイルバークランプ |
バーの素材 | 亜鉛ダイカスト |
バーサイズ | 3/4インチ |
バーの厚さ(インチ) | 19/32 |
バーの幅(インチ) | 3/16 |
型締面(インチ) | 11/16 x 1-1/8 |
クランプ面D(インチ) | 11/16 |
クランプ面W(インチ) | 1-1/8 |
ハンドルの長さ | 3" |
ハンドル材料 | 木材 |
負荷容量 | 330ポンド |
最大あごの開口部 | 6" |
公称型締圧力 | 330 |
公称レールサイズ(インチ) | 19 / 32 x 3 / 16 |
オープニング | 6インチ |
パッドタイプ | 傷をつけず、アンビル表面で回転 |
スクリューサイズ | 0.395 " |
スピンドル径 | 0.395インチ |
スイベルパッド | 7/8インチ |
スイベルタイプ | 交換可能 |
喉の深さ | 2" |
タイプ | 軽量、ステップオーバー |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。