入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットクランプ |
バーの素材 | 合金鋼 |
バーサイズ | 25/32 x13 / 64インチ |
バーの厚さ(インチ) | 25/32 |
バーの幅(インチ) | 13/64 |
型締面(インチ) | 7/8 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面W(インチ) | 25/32 |
ハンドルの長さ | 4.75 " |
ハンドル材料 | ガラス繊維入りナイロン |
負荷容量 | 260ポンド |
最大あごの開口部 | 12 " |
公称型締圧力 | 260ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 25 / 32 x 13 / 64 |
オープニング | 12インチ |
パッドタイプ | ピボット |
喉の深さ | 3" |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。