Item | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 可鍛性キャスト |
バーサイズ | 5/16インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1-49/64 |
バーの幅(インチ) | 15/32 |
型締面(インチ) | 1-7/16 x 1-7/8 |
クランプ面D(インチ) | 1-3/8 |
クランプ面W(インチ) | 1-7/8 |
ハンドルの長さ | 3.375 " |
ハンドル材料 | 鍛鋼 |
負荷容量 | 990ポンド |
最大あごの開口部 | 24 " |
公称型締圧力 | 990 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-49/64 x 15/32 |
オープニング | 24インチ |
パッドタイプ | スタンダード |
スクリューサイズ | 0.625 " |
スピンドル径 | 0.625インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 4インチ |
喉の深さ | 20 " |
タイプ | ディープリーチ、フラットレール |
船の重量(kg) | 9.74 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。