BESSEY BCS440Vベアリングヒーター440ボルト20アンペア
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリングヒーター |
アンプ | 20 |
ベアリング幅(インチ) | 11-1/2 |
高さ | 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 22 " |
マックス。 温度 | 250度 |
タイプ | 誘導 |
電圧 | 440 |
出力 | 8800 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8514400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。