BESSEY BC220Vベアリングヒーター30アンペア
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
アイテム価格 | ベアリングヒーター |
アンプ | 30 |
ベアリング幅(インチ) | 7-1/2 |
高さ | 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 17 " |
タイプ | 誘導 |
電圧 | 220 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 82.8 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8514400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。