BESSEY 4800S-12スライディングアームFクランプHdPro 12 In
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
アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
型締面(インチ) | 1 1/2×3 |
ハンドルの長さ | 6.875 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 4880ポンド |
最大あごの開口部 | 12 " |
公称型締圧力 | 4880ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-9/16 x 25/32 |
オープニング | 12インチ |
パッドタイプ | スイベルMorPad |
スクリューサイズ | 55 / 64 " |
スピンドル径 | 55/64インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 2インチ |
スイベルタイプ | 取り外し可能な |
喉の深さ | 7" |
タイプ | ヘビーデューティーFシリーズプロフェッショナル |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 8" | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥28,143 | ||
2400S-12 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥32,047 | ||
2400S-16 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 16 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥37,835 | ||
2400S-20 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 20 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥39,605 | ||
2400S-24 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 24 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥44,795 | ||
DT2400-12 | 人間工学に基づいたグリップを備えたディープスロート、レギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 1770ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 8" | ¥34,786 | ||
DT2400-24 | 人間工学に基づいたグリップを備えたディープスロート、レギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 1770ポンド | 24 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 8" | ¥51,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。