入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
型締面(インチ) | 1 1 / 4 X 2 3 / 8 |
ハンドルの長さ | 4.625 " |
ハンドル材料 | 鋼とプラスチック |
負荷容量 | 2800ポンド |
最大あごの開口部 | 24 " |
公称型締圧力 | 2800ポンド |
公称レールサイズ(インチ) | 1-11/32 x 1/2 |
オープニング | 24インチ |
パッドタイプ | スイベルMorPad |
スクリューサイズ | 25 / 32 " |
スピンドル径 | 25/32インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 2インチ |
スイベルタイプ | 取り外し可能な |
喉の深さ | 5-1 / 2」 |
タイプ | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 8" | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥28,143 | ||
2400S-12 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥32,047 | ||
2400S-16 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 16 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥37,835 | ||
2400S-20 | 人間工学に基づいたグリップを備えたレギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 2800ポンド | 20 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 5-1 / 2」 | ¥39,605 | ||
DT2400-12 | 人間工学に基づいたグリップを備えたディープスロート、レギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 1770ポンド | 12 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 8" | ¥34,786 | ||
DT2400-24 | 人間工学に基づいたグリップを備えたディープスロート、レギュラーデューティーFシリーズ | 4.625 " | 鋼とプラスチック | 1770ポンド | 24 " | スイベルMorPad | 25 / 32 " | 8" | ¥51,622 | ||
MMS-4 | 軽量Fシリーズ製造現場 | 2.5 " | 鋼 | 400ポンド | 4" | スイベル、標準 | 15 / 32 " | 2-1 / 4」 | ¥5,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。