BERNER IDC14-4192AZ-Gエアカーテン16フィート10140Cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 7175 フィート毎分 |
風量 | CFM 10,140 |
dBA @ 10フィート | 69 |
深さ | 18 " |
高さ | 15 " |
ハウジングの色 | グレー/シルバー |
住宅資材 | アルミメッキ鋼、アルミニウム |
Hz | 50/60 |
最大アンペア | 12.8 |
最大ドアの幅 | 16のフィート |
最大取り付け高さ | 14のフィート |
マックス。 RPM | 1680 |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 4 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
必要 | ハード配線 |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 195 " |
船の重量(kg) | 227.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 505.46 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414596095 |
モデル | マックス。 RPM | 風量 | 深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | 速度の数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | CFM 1812 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥169,511 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | CFM 1752 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥174,434 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | CFM 1882 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥177,718 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | CFM 3624 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥300,296 | 見積依頼
|
IDC12-4156AXY-G | 1680 | CFM 6190 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,262,254 | 見積依頼
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | CFM 6332 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,299,492 | 見積依頼
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | CFM 6354 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,343,025 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。