BERNER SHC07-2072AC-PGエアカーテン14インチ高さ75インチ幅13インチD
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 3500 フィート毎分 |
風量 | CFM 3624 |
dBA @ 10フィート | 69 |
深さ | 13 " |
高さ | 14 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 60 |
最大アンペア | 15.0に7.6 / 7.6 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 7のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 3/4 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | ハード配線 |
電圧 | 115に208 / 240 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 RPM | 風量 | 深さ | モーターエンクロージャー | モーターHP | 速度の数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | CFM 1812 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥169,700 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | CFM 1752 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥175,267 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | CFM 1882 | 13 " | 完全密閉 | 3/4 | 1 | 1 | 115に208 / 240 | ¥181,088 | |
IDC12-4156AXY-G | 1680 | CFM 6190 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,349,402 | 見積依頼
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | CFM 6332 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,459,394 | 見積依頼
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | CFM 6354 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,509,113 | 見積依頼
|
IDC12-5180AXY-G | 1680 | CFM 7560 | 18 " | 防滴オープン | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | ¥1,648,583 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。